text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cadenas de sécurité 38MM W/SS VIOLET KD 6PC


Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéro d'article 3I320191
Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38.1
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38.1
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38.1
Matériau de l'étrier Acier
Épaisseur de la serrure (mm) 20.83
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Type SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA PURPLE 6/PAC

La description

Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I320191
UBB 500671909702
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 813637
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.