Cadenas de sécurité
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
Signes, marquages et dispositifs de consignation
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas de sécurité
4X551455
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
Brady Cadenas de sécurité 38MM W/SS RED KD 6PC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4X551455
Couleur
Red
Largeur d'étrier (mm)
33
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
38
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Autre
Hauteur de l'étrier (mm)
38
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Red
Largeur d'étrier (mm)
33
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
38
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Autre
Hauteur de l'étrier (mm)
38
Matériau de l'étrier
Acier
Épaisseur de la serrure (mm)
19.5
S'entrouvrant
Non
Marque
Brady
Code Douanier
83011000
Type
Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X551455
EAN
4003318332517
UBB
500671909397
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
051339