text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Brady Cadenas de sécurité 38MM W/PS WHITE KD 6PC


Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéro d'article 3W182101
Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38.1
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 33.02
Diamètre de l'étrier (mm) 6.35
Largeur de serrure (mm) 38.1
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Autre
Hauteur de l'étrier (mm) 38.1
Matériau de l'étrier Autre
Épaisseur de la serrure (mm) 20.83
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Type SFTY PADLOCK NYLON 38MM SHA WHITE 6/PAC

La description

Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Veuillez contacter le service client pour en savoir plus sur la personnalisation et le suivi des clés

Numéros d'articles

Numéro d'article 3W182101
UBB 500671910510
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 813641
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.