text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cadenas de sécurité 38MM ST KD YELLOW 6PC


Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’anse du cadenas n’est pas enclenchée). Veuillez contacter votre service client pour obtenir un suivi de clé personnalisé

Numéro d'article 9J720443
Largeur d'étrier (mm) 32
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 40
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Largeur d'étrier (mm) 32
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 40
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm) 38
Matériau de l'étrier Acier
Épaisseur de la serrure (mm) 20
S'entrouvrant Oui
Marque Brady
Type Lockout Padlock

La description

Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’anse du cadenas n’est pas enclenchée). Veuillez contacter votre service client pour obtenir un suivi de clé personnalisé

Numéros d'articles

Numéro d'article 9J720443
EAN 4003318591105
UBB 500671931722
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 834471
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.