Cadenas en laiton
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
Signal de sécurité
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas en laiton
2J329944
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
Brady Cadenas de laiton 50MM HARD ST 6PC
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2J329944
Couleur
Laiton
Largeur d'étrier (mm)
42
Diamètre de l'étrier (mm)
7
Largeur de serrure (mm)
49.5
Nombre de clés
2
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
24
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Laiton
Largeur d'étrier (mm)
42
Diamètre de l'étrier (mm)
7
Largeur de serrure (mm)
49.5
Nombre de clés
2
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
24
Matériau de l'étrier
Acier
Épaisseur de la serrure (mm)
15
Marque
Brady
Type
Lockout Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2J329944
UBB
500671944931
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
805834