Cadenas en acier
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
Signal de sécurité
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas en acier
7S317128
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
Brady Cadenas à combinaison 101963
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7S317128
Couleur
Autre
Largeur d'étrier (mm)
19.5
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
44.5
Matériau de la serrure
Acier
Hauteur de l'étrier (mm)
26
Matériau de l'étrier
Acier
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Largeur d'étrier (mm)
19.5
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
44.5
Matériau de la serrure
Acier
Hauteur de l'étrier (mm)
26
Matériau de l'étrier
Acier
Épaisseur de la serrure (mm)
30
Avec serrure à combinaison
Oui
Type
ABUS 155/40 COMBINATION PADLOCK
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S317128
UBB
500671947900
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
101963