Cadenas en laiton
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
Signes, marquages et dispositifs de consignation
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas en laiton
2X127947
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
Brady Cadenas de laiton 39MM SS 38MM 6PC
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2X127947
Largeur d'étrier (mm)
32.5
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
39
Nombre de clés
2
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
38
Matériau de l'étrier
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur d'étrier (mm)
32.5
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
39
Nombre de clés
2
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
38
Matériau de l'étrier
Acier inoxydable
Épaisseur de la serrure (mm)
13
S'entrouvrant
Oui
Marque
Brady
Code Douanier
83011000
Type
Lockout Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2X127947
UBB
500671944519
UNSPSC
46180000
N° Article du fabricant
805829