Cadenas
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
Signal de sécurité
Dispositifs de condamnation/consignation
Cadenas
Cadenas de sécurité
0K755312
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
Brady Cadenas de consignation en nylon SafeKey
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0K755312
Couleur
Argent
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
33.02
Diamètre de l'étrier (mm)
6.35
Largeur de serrure (mm)
38
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Argent
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
33.02
Diamètre de l'étrier (mm)
6.35
Largeur de serrure (mm)
38
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Autre
Hauteur de l'étrier (mm)
76.2
Matériau de l'étrier
Autre
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
19.05
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Non
Marque
Brady
Type
Lockout Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K755312
UBB
500729621325
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
150247