text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Brûleur de brasage tendre Promatic d. du brûleur 25 mm consommation de gaz à 2,0


Chalumeau Promatic Standard pour les travaux de brasage tendre, de chauffe et d’étamage avec une tête de 25 mm de diamètre. Peut également être utilisé comme chalumeau à bitume dans les endroits difficiles d’accès du toit. Pression de travail optimale : 2 bar

Numéro d'article S9921.003.344
Puissance (W) 7.4
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 25
Consommation de gaz (g/h) 580
Avec support de goujon Non
Emballé par 1

Spécifications

Puissance (W) 7.4
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 25
Consommation de gaz (g/h) 580
Avec support de goujon Non
Marque Sievert

Numéros d'articles

Numéro d'article S9921.003.344
EAN 7314523344019
UBB 500500520704
UNSPSC 40101834
N° Article du fabricant 334401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.