text.skipToContent text.skipToNavigation

Brûleur à air chaud D. de brûleur 38 mm consommation de gaz à 2,0 bar 125 g/h 1,


Pour la rétraction de matières plastiques, le brûlage de peinture ainsi que tous les travaux où une flamme ouverte causerait des dommages aux matériaux · Également dans le secteur automobile pour chauffer les pièces moulées · Pression de travail optimale : 2 bar

Numéro d'article S9921.003.334
Puissance (W) 1.6
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 38
Consommation de gaz (g/h) 125
Avec support de goujon Non
Emballé par 1

Spécifications

Puissance (W) 1.6
Coudé Oui
Diamètre tête de brûleur (mm) 38
Consommation de gaz (g/h) 125
Avec support de goujon Non
Marque Sievert
Type Hot Air Burner

Numéros d'articles

Numéro d'article S9921.003.334
EAN 7314523334010
UBB 500500519656
UNSPSC 40101834
N° Article du fabricant 333401
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.