text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouton pression Raccord de sécurité DN 7,4, filetage extérieur aluminium PROMAT


Raccord rapide de haute qualité, robuste et durable, utilisable avec une seule main, dans une version de sécurité avec des valeurs de débits élevées · Le désaccouplement se fait en appuyant sur le bouton poussoir · La purge du raccord a lieu lors de la première pression, la fiche reste dans le raccord · La fiche est libérée en toute sécurité à la deuxième pression · Ainsi, le connu « effet coup de fouet » est évité et le risque de blessure pour les opérateurs peut être pratiquement exclu · Conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414

Numéro d'article 4F839661
Raccordement 1 Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Longueur 71.3
Matériau Aluminium
Double étanchéité Non
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)
Emballé par 1

Spécifications

Raccordement 1 Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Longueur 71.3
Matériau Aluminium
Double étanchéité Non
Diamètre nominal 3/8 pouce (10)

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F839661
EAN 4015448876748
UBB 500726967713
UNSPSC 40141720
N° Article du fabricant 4000351991
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.