Boulons pour bandes transporteuses
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
Boulons
Boulons pour bandes transporteuses
51505
51505.080.035
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
Boulon pour godets d'élévateur DIN 15237 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
35 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
18
d-D
M8
d3
28
k
3.5
L (mm)
35
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
15237
Numéros d'articles
Numéro d'article
51505.080.035
EAN
8715492294128
UBB
952351579554
UNSPSC
31161500