Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Boulons
Boulons de construction métallique
01405
01405.160.140
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
Boulon de construction avec écrou, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M16X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8/8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
140 mm
Classe
8.8/8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Boîtes complètes uniquement.
Les constructions européennes doivent respecter le Règlement des produits de construction (UE) 305/2011 afin d'assurer la sécurité des personnes et des objets.
Dans la plupart des cas, cela signifie l'application des produits selon les normes européennes harmonisées (hEN-standards).
Pour un assemblage non précontraint dans la construction de charpentes métalliques, les éléments de fixation doivent être utilisés conformément à l'EN 15048-1.
En comparaison aux vis ISO 4014/4017 (anciennement DIN 931/933) et aux écrous ISO 4032 (DIN 934), les vis et écrous conformément à l'EN 15048 ont un marquage supplémentaire 'SB' (Structural Bolting, boulons de structures) et l'emballage doit afficher le logo CE.
Pour la production de fixations conforme à l'EN 15048 les fabricants doivent être certifié CE.
Les vis et écrous sont emballés dans une boîte scellée.
Une déclaration de performance (DoP) est disponible.ISO métrique
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
44
b (min.): L
200mm
57
b (min.): L≤125mm
38
d-D
M16
k
10
L (mm)
140
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4014/4032
EN
15048
Numéros d'articles
Numéro d'article
01405.160.140
EAN
8715494283939
UBB
500574460514
UNSPSC
31161620