text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Boulon de construction avec écrou, entièrement fileté, filetage ISO-Métrique EN 15048 Acier Galvanisé à chaud 8.8/8 M16X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 40 mm
Marque Fabory
Classe 8.8/8
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Galvanisé à chaud
Filetage Filetage métrique
Info
  • Boîtes complètes uniquement.
  • Les constructions européennes doivent respecter le Règlement des produits de construction (UE) 305/2011 afin d'assurer la sécurité des personnes et des objets.
  • Dans la plupart des cas, cela signifie l'application des produits selon les normes européennes harmonisées (hEN-standards).
  • Pour un assemblage non précontraint dans la construction de charpentes métalliques, les éléments de fixation doivent être utilisés conformément à l'EN 15048-1.
  • En comparaison aux vis ISO 4014/4017 (anciennement DIN 931/933) et aux écrous ISO 4032 (DIN 934), les vis et écrous conformément à l'EN 15048 ont un marquage supplémentaire 'SB' (Structural Bolting, boulons de structures) et l'emballage doit afficher le logo CE.
  • Pour la production de fixations conforme à l'EN 15048 les fabricants doivent être certifié CE.
  • Les vis et écrous sont emballés dans une boîte scellée.
  • Une déclaration de performance (DoP) est disponible.ISO métrique

Dimensions

d-D M16
k 10
L (mm) 40
m (max.) 14.8
P 2
s 24

Normes

ISO 4017/4032
EN 15048

Numéros d'articles

Numéro d'article 01415.160.040
EAN 8715494289658
UBB 500574468046
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.