text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon à tête hexagonale DIN 931 Lubrinox A2 70 M16X80


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 80 mm
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L≤125mm 38
k 10
P 2
s 24

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

DIN 931

Numéros d'articles

Numéro d'article 51002.160.080
EAN 8715494018197
UBB 500719025925
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.