text.skipToContent text.skipToNavigation

Bottes de sécurité RIGPRO Dunlop semelle extérieure Purofort embout d'acier 44 EUR tige marron semelle extérieure noire


Numéro d'article 8E843514
Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux mollets
Imperméable Non
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Argent
Modèle Jusqu’aux mollets
Imperméable Non
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface PUR (polyuréthane)
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 S5
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Dunlop
Model PUROFORT

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E843514
EAN 8713197053392
UBB 500583425722
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant LJ2HR48.44
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.