AFNAMELIJST FABORY
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
Outils sans fil
Perceuses
7N086497
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
BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7N086497
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Capacité d'accu (Ah)
4
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
35
Couple de rotation max. (Nm)
55
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
55
Poids sans bloc de batterie (kg)
1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1800
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7N086497
EAN
4059952594217
UBB
500573570198
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019H5209
Télécharger la fiche de sécurité
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande