text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
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
Marteaux perforateurs
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
0I074952
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
BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0I074952
Hauteur
231
Tension (V)
230
Longueur (mm)
367
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
4.7
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
42
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Hauteur
231
Tension (V)
230
Longueur (mm)
367
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
4.7
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
42
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Plage max. de rotation (°)
90
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6250
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0I074952
EAN
4059952639239
UBB
500573701116
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0615990M9D