text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag


Numéro d'article 4O436497
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 4
Portée du mandrin (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 35
Couple de rotation max. (Nm) 55
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 13
Ajustage du couple de rotation (Nm) 55
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.1
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 460
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1800
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code des marchandises 84672920

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O436497
EAN 4059952603568
UBB 500718747594
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019H530A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.