Poussières et ventilation
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
Outils filaires
Poussières et ventilation
B4580.006.040
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
Bosch Wet & dry vacuum cleaner GAS 35 L AFC (BE)
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4580.006.040
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
12.2
Dépression max. (mbar)
254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
L
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Volume du conteneur (l)
35
Consommation nominale (W)
1200
Poids de la machine (kg)
12.2
Dépression max. (mbar)
254
Quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)
74
Longueur du tuyau d'aspiration (m)
5
Classe d’aspiration de poussière selon CEI/EN 60335-2-69
L
Avec nettoyage automatique du filtre
Oui
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4580.006.040
EAN
3165140705547
UBB
500619170714
UNSPSC
40101500
N° Article du fabricant
06019C32W0