text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

BOSCH WALLSCANNER D-TECT 200 C PROFESSIONAL


Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for differen

Numéro d'article 5U368169
Profondeur de recherche max. (cm) 20
Adapté à la recherche de bois Oui
Adapté à la recherche de métal Oui
Adapté à la recherche de plastique Oui
Convient pour le travail en direct Oui
Emballé par 1

Spécifications

Profondeur de recherche max. (cm) 20
Adapté à la recherche de bois Oui
Adapté à la recherche de métal Oui
Adapté à la recherche de plastique Oui
Convient pour le travail en direct Oui
Profondeur de détection max. du bois (mm) 38
Marque Bosch

La description

Detector Wallscanner D-tect 200 C, The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly, while making documentation easy. Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface, it stands for safer and more precise construction work. Multiple views allow for conveniently choosing the best option for different applications, such as Spot View, that makes detection in hard-to-reach locations especially easy. To provide solid evidence, the wallscanner´s innovative screenshot feature enables quick documentation. The D-tect 200 C Professional supports both indoor and outdoor jobs, prevents damage during drilling, and measures concrete coverage. The wallscanner detects objects in depths up to 20 cm and indicates the object´s depth. Pouch, 4 x 1.5 V LR6 battery (AA), Battery adapter (1600A017HF/1600A017HH), USB-C™ Cable, Hand strap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U368169
EAN 3165140988148
UBB 500573569380
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 0601081600
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.