Mantje
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
B4320.000.055
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
Bosch Visseuse à chocs GSB 19-2 RE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4320.000.055
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
2.6
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
850
Poids de la machine (kg)
2.6
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
8
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
25
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
40
Couple de rotation max. (Nm)
36
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
15
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
20
Puissance dissipée (W)
430
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
20
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
15
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
1000
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
3000
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
4500
Model
GSB 19-2 RE
Type
Impact Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4320.000.055
EAN
3165140519335
UBB
500570630052
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
060117B500