Perceuses-visseuses à percussion
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
B4320.000.050
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
Bosch Visseuse à chocs GSB 16 RE
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4320.000.050
Hauteur
214
Tension (V)
230
Longueur (mm)
285
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
214
Tension (V)
230
Longueur (mm)
285
Consommation nominale (W)
750
Poids de la machine (kg)
2.2
Portée du mandrin (mm)
13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
13
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
2.3
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
16
Puissance dissipée (W)
380
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
18
Nombre d'impacts max. (1/min)
47600
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
2800
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
4020
Code Douanier
84672110
Model
GSB 16 RE
Type
Impact Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4320.000.050
EAN
3165140519267
UBB
999999999999
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
060114E500