text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Visseuse à chocs GSB 12 V-15


Numéro d'article 7X848350
Tension nominale (V) 12
Hauteur 182
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Hauteur 182
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1
Portée du mandrin (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 19
Couple de rotation max. (Nm) 30
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 10
Ajustage du couple de rotation (Nm) 30
Nombre d'impacts max. (1/min) 19500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 380
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min) 1300
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X848350
EAN 3165140727518
UBB 500681359666
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019B6906
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.