text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Visseuse à chocs GDS 18V-1050 H

Out of stock

Numéro d'article 5N936368
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 8
Couple de rotation max. (Nm) 1050
Insertion d'outils 3/4 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1750
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 8
Couple de rotation max. (Nm) 1050
Insertion d'outils 3/4 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1750
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model GDS 18V-1050 H
Safety GDS 18V-1050 H
Type Cordless Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N936368
EAN 4059952564678
UBB 500717753866
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019J8502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.