text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Visseuse à chocs GDS 18V-1000


Numéro d'article 0T863813
Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 8
Couple de rotation max. (Nm) 1000
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1750
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Capacité d'accu (Ah) 8
Couple de rotation max. (Nm) 1000
Insertion d'outils 1/2 pouce externe carré
Nombre d'impacts (1/min) 2600
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 1750
Poids sans bloc de batterie (kg) 2.9
Nombre d'accus fournis 2
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672920
Model GDS 18V-1000
Safety GDS 18V-1000
Type Cordless Impact Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article 0T863813
EAN 4059952564586
UBB 500717753601
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019J8302
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.