My Favorites
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
Outils sans fil
Perceuses-visseuses à percussion
4H621456
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
Bosch Visseuse à chocs 2X2AH
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4H621456
Tension nominale (V)
12
Hauteur
182
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Hauteur
182
Capacité d'accu (Ah)
2
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
19
Couple de rotation max. (Nm)
30
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
10
Ajustage du couple de rotation (Nm)
30
Nombre d'impacts max. (1/min)
19500
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
380
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Nombre d'accus fournis
2
Avec chargeur
Oui
Marque
Bosch
Code Douanier
Voir
Model
GSB 12V-15
Type
Cordless Hammer Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4H621456
EAN
3165140995955
UBB
500707571468
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019B690H
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité