Outils sans fil
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
5K567300
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
Bosch universalimpact klopboorm+wkset 700
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5K567300
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
701
Poids de la machine (kg)
1.7
Portée du mandrin (mm)
2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
701
Poids de la machine (kg)
1.7
Portée du mandrin (mm)
2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
1.65
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Puissance dissipée (W)
530
Longueur du câble de raccordement (m)
2.5
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Nombre d'impacts max. (1/min)
45000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
50-3000
Marque
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5K567300
EAN
3165140881555
UBB
500582469630
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
060313100A