Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
2Z250086
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
Bosch universalhedgecut 18-50 bt
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Z250086
Tension nominale (V)
18
Largeur
240
Hauteur
189
Longueur (mm)
1033
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.7
Épaisseur max. de branche (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
240
Hauteur
189
Longueur (mm)
1033
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2.7
Épaisseur max. de branche (mm)
20
Distance des lames (mm)
22
Nombre de coupes au ralenti (1/min)
2800
Longueur de lame utilisable (mm)
550
Marque
Bosch
Model
UniversalHedgeCut 55
Type
Cordless Hedge Trimmer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Z250086
EAN
4059952558752
UBB
500581633251
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
0600849J00