text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalhammer 1hour 18v-1ac


Numéro d'article 7X499283
Tension nominale (V) 18
Largeur 84
Hauteur 208
Longueur (mm) 307
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2
Diamètre d'alésage béton (mm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 84
Hauteur 208
Longueur (mm) 307
Capacité d'accu (Ah) 2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 2
Diamètre d'alésage béton (mm) 16
Énergie de frappe max. (J) 2
Insertion d'outils Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm) 13
Diamètre d'alésage bois (mm) 25
Nombre d'impacts max. (1/min) 5400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-2000
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model UniversalHammer 18V
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X499283
EAN 4053423233339
UBB 500583328397
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 06039D6002
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.