Outils sans fil
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
Outils sans fil
Visseuses à chocs
7C140492
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
Bosch universalhammer 18v bt
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7C140492
Tension nominale (V)
18
Largeur
84
Hauteur
208
Longueur (mm)
307
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Diamètre d'alésage béton (mm)
16
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
18
Largeur
84
Hauteur
208
Longueur (mm)
307
Capacité d'accu (Ah)
2.5
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
2
Diamètre d'alésage béton (mm)
16
Énergie de frappe max. (J)
2
Insertion d'outils
Intégration SDS-plus
Diamètre d'alésage acier (mm)
13
Diamètre d'alésage bois (mm)
25
Nombre d'impacts max. (1/min)
5400
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
0-2000
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
UniversalHammer 18V
Type
Rotary Hammer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7C140492
EAN
4053423229141
UBB
500583022388
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
06039D6000