text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalgrind angle 115mm 18v-75


Numéro d'article 0P404615
Tension nominale (V) 18
Largeur 146
Hauteur 117
Longueur (mm) 348
Capacité d'accu (Ah) 4
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 18
Largeur 146
Hauteur 117
Longueur (mm) 348
Capacité d'accu (Ah) 4
Insertion d'outils M14
Diamètre max. de disque (mm) 115
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 12000-12000
Poids sans bloc de batterie (kg) 1.7
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Code Douanier 84672951
Model UniversalGrind -75
Type Cordless Angle Grinder

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P404615
EAN 4053423237214
UBB 500573804829
UNSPSC 27111905
N° Article du fabricant 06033E5000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.