Outils sans fil
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
9G782609
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
Bosch universal impact 730-klopboorm+ac
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9G782609
Largeur
66
Hauteur
231
Tension (V)
230
Longueur (mm)
277
Consommation nominale (W)
730
Poids de la machine (kg)
2.1
Portée du mandrin (mm)
2-13
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
66
Hauteur
231
Tension (V)
230
Longueur (mm)
277
Consommation nominale (W)
730
Poids de la machine (kg)
2.1
Portée du mandrin (mm)
2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
17
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Puissance dissipée (W)
530
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Nombre d'impacts max. (1/min)
48000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
50-3200
Marque
Bosch
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G782609
EAN
4053423237603
UBB
500583803662
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0603313402