Outils sans fil
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
Outils filaires
Perceuses-visseuses à percussion
3U777550
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
Bosch universal impact 700-klopboorm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3U777550
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
701
Poids de la machine (kg)
1.7
Portée du mandrin (mm)
2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 2
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
701
Poids de la machine (kg)
1.7
Portée du mandrin (mm)
2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
1.65
Insertion d'outils
Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm)
14
Puissance dissipée (W)
530
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm)
14
Nombre d'impacts max. (1/min)
45000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
50-3000
Marque
Bosch
Model
UniversalImpact 700
Type
Impact Drill
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3U777550
EAN
3165140840774
UBB
500581895934
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
0603131000