text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universal impact 700+da-klopboorm


Numéro d'article 9M480580
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 701
Poids de la machine (kg) 1.7
Portée du mandrin (mm) 2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 701
Poids de la machine (kg) 1.7
Portée du mandrin (mm) 2-13
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm) 12
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm) 30
Couple de rotation max. (Nm) 1.65
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 14
Diamètre d'alésage béton 2nde (mm) 14
Puissance dissipée (W) 530
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 14
Diamètre d'alésage pierre 1ere (mm) 14
Nombre d'impacts max. (1/min) 45000
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 50-3000
Marque Bosch
Model UniversalImpact 700 Assistant
Type Impact Drill

Numéros d'articles

Numéro d'article 9M480580
EAN 3165140874052
UBB 500583928584
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 0603131001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.