Test catalogus aantal
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
Accessoires & pièces
SDS + produits
B4992
B4992.068.001
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
Bosch Trépan 68 MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Couronne-trépan SDS-plus-9 pour adaptateur six pans 68 x 50 x 80 mm, 6
Description complète
Numéro d'article
Dimension nominale (mm)
68
Type de filetage
Autre
Système d'enregistrement
SDS-plus
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Revêtement
Metal dur
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Dimension nominale (mm)
68
Type de filetage
Autre
Système d'enregistrement
SDS-plus
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Revêtement
Metal dur
Adapté à un fonctionnement humide
Non
Avec foret de centrage
Non
Taille du système d'insertion
Autre
Profondeur de travail (mm)
50
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
0.525
Type
Core Cutter Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box installation. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4992.068.001
EAN
3165140084666
UBB
500577130700
UNSPSC
20111603
N° Article du fabricant
2608550076
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande