text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Trépan 150X310X430MM 8


The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet o

Numéro d'article 1W786457
Dimension nominale (mm) 150
Système d'enregistrement SDS-max
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Revêtement Metal dur
Adapté à un fonctionnement humide Non
Emballé par 1

Spécifications

Dimension nominale (mm) 150
Système d'enregistrement SDS-max
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Revêtement Metal dur
Adapté à un fonctionnement humide Non
Avec foret de centrage Non
Taille du système d'insertion Autre
Profondeur de travail (mm) 80
Marque Bosch
Type Core Cutter Bit

La description

The SDS max-9 CoreCutter is ideal for cutting deep holes when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice for aggressive work progress with quiet operation. Its long 2-flute U-shape shank is good for dust removal and breakthrough-drilling while its one-piece design guarantees optimum transfer of the machine's power. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone. This product is also available as a 2-piece.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W786457
EAN 3165140145657
UBB 500648516242
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant F00Y145202
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.