Tournevis , embout & clé mâle
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
8G052038
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
Bosch tournevis sl 3.5x75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8G052038
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Taille
Autre
Poids
75
Longueur totale (mm)
255
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Droit
Isolé
Oui
Taille
Autre
Poids
75
Longueur totale (mm)
255
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
75
Largeur de lame (mm)
3.5
Épaisseur de lame (mm)
0.6
Dispositif de serrage
Non
Finition de précision
Non
Finition avec peu d'étincelles
Non
Matériau de la poignée
Autre
Finition de l'arbre
Rond
Finition de la poignée
2 composant
Diamètre de lame (mm)
3.5
Entraînement carré/hexagonal
Sans
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame
Non
Lame incurvée
Non
Matériau de la lame
Acier chrome vanadium
Capuchon rotatif
Non
Traitement de la surface de la lame
Autre
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
82054000
Type
Slot Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G052038
EAN
4059952512358
UBB
500583442305
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
1600A01TF8