text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Tournevis pour perceuse 1ACCU


Numéro d'article 7U004067
Tension nominale (V) 12
Largeur 386
Hauteur 291
Longueur (mm) 113
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.3
Diamètre d'alésage béton (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Tension nominale (V) 12
Largeur 386
Hauteur 291
Longueur (mm) 113
Capacité d'accu (Ah) 2
Poids, bloc d'accus inclus (kg) 1.3
Diamètre d'alésage béton (mm) 8
Énergie de frappe max. (J) 0.5
Insertion d'outils Autre
Diamètre d'alésage acier (mm) 8
Diamètre d'alésage bois (mm) 10
Nombre d'impacts max. (1/min) 4800
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 0-900
Nombre d'accus fournis 1
Avec chargeur Oui
Marque Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Numéros d'articles

Numéro d'article 7U004067
EAN 3165140877558
UBB 500583291405
UNSPSC 23101505
N° Article du fabricant 060398400D
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.