Perceuses
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
Outils sans fil
Perceuses
6N418281
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
Bosch Tournevis GSR 12V-15 FC
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6N418281
Tension nominale (V)
12
Hauteur
178
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.8
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Hauteur
178
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
0.8
Portée du mandrin (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage acier 2nde (mm)
10
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Diamètre d'alésage bois 2nde (mm)
30
Couple de rotation max. (Nm)
30
État des accus
Lithium-ions
Ajustage du couple de rotation (Nm)
30
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
400
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1300
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6N418281
EAN
3165140847704
UBB
500652014076
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06019F6002