Lasers croix
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
Outils de mesure, de traçage et d'inspection
Niveaux à bulle
Lasers croix
B4900.000.050
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
Bosch Laser de carrelage GTL 3
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4900.000.050
Poids
0.44
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.2
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Poids
0.44
Mémoire de valeurs mesurées
Non
Interface
Non
Route de signalisation visible
Non
Longueur de la route de signalisation (m)
20
Route de signalisation rotative
Non
Précision (mm)
0.2
Longueur d'onde du capteur (nm)
635
Degré de protection (IP)
IP54
Classe de laser
Classe 2
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
1380
Model
GTL 3
Type
Tile Laser
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4900.000.050
EAN
3165140431972
UBB
500512004622
UNSPSC
27111802
N° Article du fabricant
0601015200