Malaxeurs
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
Outils filaires
Malaxeurs
B4315.000.020
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
Bosch Stirring machine GRW18 2 E-1800W
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
B4315.000.020
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1800
Poids de la machine (kg)
7.2
Couple de rotation max. (Nm)
45
Insertion d'outils
M14
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
1800
Poids de la machine (kg)
7.2
Couple de rotation max. (Nm)
45
Insertion d'outils
M14
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
250
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min)
580
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min)
450
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) (1/min)
1050
Diamètre maximal de malaxeur (mm)
180
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Stirring Mechanism GRW 18-2 E, The GRW 18-2 E Professional is a powerful corded 2-gear stirrer. A strong 1,800 W motor delivers a powerful stirring performance with quick results. Its ergonomic wrap-around handle provides comfortable handling. For easy control, the stirrer comes with a variable speed trigger with a lock-on function. This tool is intended for stirring plaster, concrete, and paint up to 80 kg. It is compatible with various stirring baskets up to 160 mm in diameter. Stirrer basket 160 mm diameter (2 607 990 017)
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4315.000.020
EAN
3165140754460
UBB
500624110903
UNSPSC
23101502
N° Article du fabricant
06011A8000