text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stirring machine GRW12E-1200W

Numéro d'article B4315.000.015
Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 5.3
Couple de rotation max. (Nm) 12
Insertion d'outils M14
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 620
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 1000

Spécifications

Tension (V) 230
Consommation nominale (W) 1200
Poids de la machine (kg) 5.3
Couple de rotation max. (Nm) 12
Insertion d'outils M14
Vitesse de rotation en charge 1ere (1/min) 620
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) (1/min) 1000
Diamètre maximal de malaxeur (mm) 140
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 10.92
Code des marchandises 84672199
Model GRW 12 E
Type Stirring Machine

Numéros d'articles

Numéro d'article B4315.000.015
EAN 3165140754439
UBB 500624110820
UNSPSC 23101502
N° Article du fabricant 06011A7000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.