Machine outils
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
Outils filaires
Machine outils
B4553.000.005
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
Bosch Scie tronconner metal GCD 12 JL
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4553.000.005
Largeur
327
Hauteur
383
Tension (V)
240
Longueur (mm)
517
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
20
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
327
Hauteur
383
Tension (V)
240
Longueur (mm)
517
Consommation nominale (W)
2000
Poids de la machine (kg)
20
Diamètre de la lame de scie (mm)
305
Trou à la lame de scie (mm)
25.4
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
1500
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
15000
Model
GCD 12 JL
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4553.000.005
EAN
3165140721561
UBB
500620054477
UNSPSC
23152102
N° Article du fabricant
0601B28000