Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies sauteuses
B4500.000.050
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
Bosch Scie sauteuse GST150CE
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
B4500.000.050
Course (mm)
26
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
780
Poids de la machine (kg)
2.6
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
150
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Course (mm)
26
Tension (V)
230
Consommation nominale (W)
780
Poids de la machine (kg)
2.6
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
150
Nombre de courses au ralenti (1/min)
500
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
20
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4500.000.050
EAN
3165140463720
UBB
500571224889
UNSPSC
27111508
N° Article du fabricant
0601512000