Scies sauteuses
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
Outils sans fil
Scies et découpe
Scies sauteuses
7Z759475
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
Bosch Scie sauteuse GST 12 V-70
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Z759475
Tension nominale (V)
12
Course (mm)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
70
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2800
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Tension nominale (V)
12
Course (mm)
18
Capacité d'accu (Ah)
0
Poids, bloc d'accus inclus (kg)
1.5
Profondeur de coupe dans du bois (mm)
70
Nombre de courses au ralenti (1/min)
2800
Épaisseur de matériau max. alu 250 N/mm² (mm)
3
Épaisseur de matériau max. acier 400 N/mm² (mm)
3
Plage de rotation (°)
45
Avec chargeur
Non
Marque
Bosch
Code Douanier
84672290
Model
GST 12V-70
Type
Cordless Jigsaw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Z759475
EAN
3165140770521
UBB
500681360631
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
06015A1002