Test catalogus aantal
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
Outils filaires
Scies et découpe
Scies circulaires
B4511.000.005
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
Bosch Scie plongeante GKT 55 GCE KARTON
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B4511.000.005
Hauteur
240
Tension (V)
230
Longueur (mm)
310
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
4.7
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
42
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Hauteur
240
Tension (V)
230
Longueur (mm)
310
Consommation nominale (W)
1400
Poids de la machine (kg)
4.7
Profondeur de coupe (90°) (mm)
57
Profondeur de coupe (45°) (mm)
42
Diamètre de la lame de scie (mm)
165
Trou à la lame de scie (mm)
20
Vitesse de rotation au ralenti (1/min)
6250
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
4850
Code Douanier
84672230
Model
GKT 55 GCE
Type
Circular Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4511.000.005
EAN
3165140607742
UBB
500579854547
UNSPSC
23231200
N° Article du fabricant
0601675000