Scies cloches
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
Sciage
Scies cloches
B4957.584.781
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
Bosch Scie cloche SHEETM P-CHANGE 20MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Scie trépan Sheet Metal 20 mm, 25/32"
Description complète
Numéro d'article
B4957.584.781
Diamètre de l'alésage
20
Profondeur de coupe (mm)
20
Fraise de bordure
Non
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
20
Profondeur de coupe (mm)
20
Fraise de bordure
Non
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au placoplâtre
Non
Adapté à la fonte
Oui
Adapté au bois
Non
Adapté au laiton
Oui
Marque
Bosch
Poids par pièce (g)
70
Type
Hole Saw
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The Special for Sheet Metal Hole Saw offers durability while cutting holes through metal. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for extreme resilience and a long product lifetime. The configuration of the teeth on the Vario tooth strip is ideal for sawing through thin material with reduced wear on the cutting edge. Furthermore, a depth-stop feature prevents breakthroughs to protect the work surface. Use this hole saw when cutting through sheet metal with a thickness of less than 5 mm, such as mild steel and stainless steel. The Special for Sheet Metal Hole Saw features Bosch's unique power-change adapter with the fastest arbour system on the market. It allows for locking and unlocking the hole saw and pilot drills in one click.
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4957.584.781
EAN
3165140376020
UBB
500504930438
UNSPSC
27112826
N° Article du fabricant
2608584781