text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Scie cloche HSS BIM 64


The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numéro d'article B4957.584.121
Diamètre de l'alésage 64
Profondeur de coupe (mm) 44
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre Non
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 64
Profondeur de coupe (mm) 44
Fraise de bordure Non
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre Non
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté au placoplâtre Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté au laiton Non
Marque Bosch
Poids par pièce (g) 205
Code Douanier 82029980
Type HSS Bi-Metal Hole Saw

La description

The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics

Numéros d'articles

Numéro d'article B4957.584.121
EAN 3165140087612
UBB 500504990994
UNSPSC 27112826
N° Article du fabricant 2608584121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.