Scies cloches
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
Sciage
Scies cloches
B4957.584.104
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
Bosch Scie cloche HSS BIM 22
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Scie-trépan HSS bimétal pour adaptateur standard 22 mm, 7/8"
Description complète
Numéro d'article
B4957.584.104
Diamètre de l'alésage
22
Profondeur de coupe (mm)
44
Fraise de bordure
Non
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre de l'alésage
22
Profondeur de coupe (mm)
44
Fraise de bordure
Non
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Adapté à la fibre de verre
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'aluminium
Oui
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Adapté au placoplâtre
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Oui
Adapté au laiton
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
The bi-metal Hole Saw offers smooth cutting through various materials. The tooth configuration (Vario tooth strip) is ideal for gliding through material to provide smooth cuts. Made of bi-metal HSS (high-speed steel) containing 8% cobalt alloy, this hole saw has less risk of tooth breakage and higher heat resistance for long-lasting cutting. Use this hole saw when cutting through wood, metal and plastics
Numéros d'articles
Numéro d'article
B4957.584.104
EAN
3165140087445
UBB
500505040542
UNSPSC
27112826
N° Article du fabricant
2608584104